• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange mit Öffnungsfeder, isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung verchromt 160 mm

Artikel-Nr.: 11 06 160 T
Netto: 38,76 €
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11 06 160 T
EAN / GTIN 4003773081418
Herstellernummer 11 06 160 T
L-Nummer L70010 1768

Beschreibung

Beschreibung:

  • für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
  • einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
  • Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Merkmal:

  • Abisolierwerte Quadratmillimeter: 10mm²
  • Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 5,0mm
  • AWG: 8
  • Absturzsicherung: ja
  • VDE-geprüft: ja
  • verchromt
  • isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb